fin de vie

Phoenix Contact - Module program. extens. PLC Logic, 16 E-S, enficha - 2903095

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module program. extens. PLC Logic, 16 E-S, enficha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...26.4 V

  • courant de commutation - 0.009 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356712835

Réf. Sonepar

00126671283

Réf. Fournisseur

2903095

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...26.4 V

courant de commutation:

0.009 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

8

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

50 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

87 mm

Module programmable d'extension PLC Logic, avec 16 E-S pour raccordement enfichable sur 8 relais PLC 6,2mm, extensible à 48 E-S, horloge en temps réel intégrée, connexion à un PC via Micro-USB, stick mémoire externe, raccordement vissé.