Phoenix Contact - Module radio - 2702992
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
couleur - autre
largeur - 63 mm
hauteur - 26 mm
profondeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626458205
Réf. Sonepar
00126005567
Réf. Fournisseur
2702992
Marque
Phoenix Contact
protocole radio:
autre
couleur:
autre
largeur:
63 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
113 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non


