Phoenix Contact - Module radio - 1005955

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - autre

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626476568

Réf. Sonepar

00126005955

Réf. Fournisseur

1005955

Marque

Phoenix Contact

type de bus:

autre

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

1

hauteur:

92.7 mm

largeur:

67.8 mm

profondeur:

33.2 mm

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne interne, WLAN : AP et Client, 2.4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode