Phoenix Contact - Module radio - 2702534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - autre
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
géré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626278919
Réf. Sonepar
00126627891
Réf. Fournisseur
2702534
Marque
Phoenix Contact
bande de fréquences:
2,4 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
autre
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Non
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Non
couleur:
noir
largeur:
62.8 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
113.2 mm
indice de protection (IP):
IP54
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non


