Phoenix Contact - Module radio - 2702538

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • géré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626279398

Réf. Sonepar

00126627939

Réf. Fournisseur

2702538

Marque

Phoenix Contact

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

couleur:

autre

largeur:

62.8 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

113.2 mm

indice de protection (IP):

IP54

Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec deux antennes internes pour le montage mono-trou, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC