Phoenix Contact - Module radio - 2901541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
couleur - autre
largeur - 170.6 mm
hauteur - 1160.31 mm
profondeur - 1130.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356610193
Réf. Sonepar
00126901541
Réf. Fournisseur
2901541
Marque
Phoenix Contact
protocole radio:
autre
couleur:
autre
largeur:
170.6 mm
hauteur:
1160.31 mm
profondeur:
1130.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non