Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module relais - 2910513

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.005 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...207 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 209...209 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626486666

Réf. Sonepar

00126648666

Réf. Fournisseur

2910513

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.005 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

207...207 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

209...209 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

207...207 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

104 mm

Interface PLC, composé d'un module de base PLC-BSC...-21-21 à raccordement vissé et d'un relais miniature enfichable à contact doré multicouches et actionnement manuel, 2 contacts inverseur, tension d'entrée 230V AC- 220V DC