Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module relais 32 voies (1 NO, 250 V AC-3 A) a vis pour carte Yokogawa ADV551. - 2969055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais 32 voies (1 NO, 250 V AC-3 A) a vis pour carte Yokogawa ADV551.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.0065 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356163699

Réf. Sonepar

00126616369

Réf. Fournisseur

2969055

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

0.0065 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

60.83 mm

largeur:

202.5 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module à relais de sortie à 32 voies (1 contact NO, 250 V AC-3 A) à raccordement à vis. Le module est commandé via barrette 50 pôles et est adapté pour la carte Yokogawa ADV551.