Phoenix Contact - Module relais EX 24V DC 4 RT Push In - 2909741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.042 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626379913
Réf. Sonepar
00126637991
Réf. Fournisseur
2909741
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.042 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
31 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
74.5 mm