Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module relais Push-in, avec : embase, relais doré, étrier, 4 RT / 24 V DC - 2908332

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais Push-in, avec : embase, relais doré, étrier, 4 RT / 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.042 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626293011

Réf. Sonepar

00126629305

Réf. Fournisseur

2908332

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.042 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

31 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

75 mm

Module à relais prééquipé avec raccordement Push-In, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance avec revêtement d'or dur supplémentaire et étrier de fixation, 4 contact inverseur. Tension d'entrée : 24 V DC