fin de vie

Phoenix Contact - Module SCK de surveillance PV - 1084352

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module SCK de surveillance PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs initiales, tension - 0 V

  • plage de mesure de valeurs finales, tension - 1500 V

  • finition de la solution analogique - autre

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626822730

Réf. Sonepar

00126004293

Réf. Fournisseur

1084352

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs initiales, tension:

0 V

plage de mesure de valeurs finales, tension:

1500 V

finition de la solution analogique:

autre

fonction de configuration intégrée:

Non

avec sortie de commutation:

Non

Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)