Phoenix Contact - Module universel - 2311399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356317764
Réf. Sonepar
00126311399
Réf. Fournisseur
2311399
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
65 mm
largeur:
140 mm
hauteur:
126 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


