Phoenix Contact - Module VIP pour automates ISP Siemens ET200, pour carte 6ES7134-7TD00-0AB0 - 2903869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356827546
Réf. Sonepar
00126682754
Réf. Fournisseur
2903869
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
56 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


