Phoenix Contact - Modules de sortie - 2319168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356364171
Réf. Sonepar
00126636417
Réf. Fournisseur
2319168
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
93 mm
largeur:
145.5 mm
hauteur:
112 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm