fin de vie

Phoenix Contact - Modules de sortie - 2900175

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Modules de sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356484039

Réf. Sonepar

00126900175

Réf. Fournisseur

2900175

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

93.05 mm

largeur:

162 mm

hauteur:

112 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de sorties numérique à 16 canaux avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 541.