Phoenix Contact - NEARFI PD 2A ETH B - Coupleur inductif sans fil - NEARFI PD 2A ETH B - 1234224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation assignée DC - 19...30 V
finition du raccordement électrique - autre
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151337919
Réf. Sonepar
00126133791
Réf. Fournisseur
1234224
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation assignée DC:
19...30 V
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
hauteur d'encastrement:
86 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
39 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre


