Phoenix Contact - NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Automates Industriel-Nanoline-Direction - 2701234

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Automates Industriel-Nanoline-Direction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

  • adapté aux signaux numériques - Non

  • adapté aux signaux analogiques - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356325424

Réf. Sonepar

00126632542

Réf. Fournisseur

2701234

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur:

2 m

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble, série, à 9 pôles, D-SUB vers RJ11/12