Phoenix Contact - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre collectrice - 0402006

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre collectrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 140 A

  • matériau - cuivre

  • finition de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017918253813

Réf. Sonepar

00126825381

Réf. Fournisseur

0402006

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

140 A

matériau:

cuivre

finition de la surface:

étamé

Barre collectrice de neutre, 3 x 10 mm, longueur : 2000 mm