Phoenix Contact - NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé - 1401763

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918020521

Réf. Sonepar

00126802052

Réf. Fournisseur

1401763

Marque

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

5.5 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

20 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique perforé, matériau : aluminium, percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2 m