Phoenix Contact - NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé - 1401608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 5.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918167356
Réf. Sonepar
00126816735
Réf. Fournisseur
1401608
Marque
Phoenix Contact
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
5.5 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
20 mm
épaisseur de matériau:
1 mm


