Phoenix Contact - NS 15 BLK UNPERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique non perforé - 1401789

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 BLK UNPERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918155421

Réf. Sonepar

00126815542

Réf. Fournisseur

1401789

Marque

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

5.5 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profil standard, couleur: blanc aluminium, Conditionnement par 10 unités (20 m)