Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé - 1401682

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4017918020491

Réf. Sonepar

00126802049

Réf. Fournisseur

1401682

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

5.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

20 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique perforé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2000 mm