Phoenix Contact - NS 15 UNP AE EP 75X160 - Rail DIN symétrique non perforé - 3002626

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 UNP AE EP 75X160 - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 148 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 5.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626461328

Réf. Sonepar

00126002907

Réf. Fournisseur

3002626

Marque

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

148 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

5.3 mm

traitement de la surface:

autre

Rail DIN symétrique non perforé, largeur : 15 mm, hauteur : 5,3 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur : 148 mm, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, coloris : argenté