Phoenix Contact - NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique non perforé - 1401695

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918020507

Réf. Sonepar

00126802050

Réf. Fournisseur

1401695

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique non perforé, matériau : acier, non percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2 m