Phoenix Contact - NS 15 ZN UNPERF 3000MM - Rail DIN symétrique non perforé - 1207268

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 15 ZN UNPERF 3000MM - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918208530

Réf. Sonepar

00126820853

Réf. Fournisseur

1207268

Marque

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

5.5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, couleur: argenté