Phoenix Contact - NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé - 3240262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356480833
Réf. Sonepar
00126648083
Réf. Fournisseur
3240262
Marque
Phoenix Contact
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Rail DIN symétrique perforé pour recevoir des colliers


