Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Rail DIN asymétrique non perforé - 1201280

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Rail DIN asymétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail G

  • matériau - cuivre

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918017255

Réf. Sonepar

00126801725

Réf. Fournisseur

1201280

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

rail G

matériau:

cuivre

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profilé G, couleur: cuivre