Phoenix Contact - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN asymétrique perforé - 1201002

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN asymétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail G

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918017132

Réf. Sonepar

00126801713

Réf. Fournisseur

1201002

Marque

Phoenix Contact

modèle:

rail G

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail DIN asymétrique perforé - type G, matériau : Acier, ajouré, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m