Phoenix Contact - NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN asymétrique non perforé - 1204106

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN asymétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail G

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918106423

Réf. Sonepar

00126810642

Réf. Fournisseur

1204106

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

rail G

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profilé G, couleur: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)