Phoenix Contact - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Rail DIN symétrique non perforé - 1201756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918017477
Réf. Sonepar
00126801747
Réf. Fournisseur
1201756
Marque
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm


