Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - NS 35/15 PERF 2000MM - Rail DIN symétrique perforé - 1201730

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/15 PERF 2000MM - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918017460

Réf. Sonepar

00126801746

Réf. Fournisseur

1201730

Marque

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail DIN symétrique perforé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm