Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Rail DIN symétrique perforé - 1207640

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 755 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918932640

Réf. Sonepar

00126893264

Réf. Fournisseur

1207640

Marque

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

755 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, couleur: argent