Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X360 - Rail DIN symétrique non perforé - 3002634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 343 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626461403
Réf. Sonepar
00126002915
Réf. Fournisseur
3002634
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
343 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
autre
Rail DIN symétrique non perforé, largeur : 35 mm, hauteur : 7,5 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur : 343 mm, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, coloris : argenté