Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Rail DIN symétrique non perforé - 0801681

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918006648

Réf. Sonepar

00126800664

Réf. Fournisseur

0801681

Marque

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique non perforé, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m