Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Rail DIN symétrique perforé - 1204119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918106393
Réf. Sonepar
00126810639
Réf. Fournisseur
1204119
Marque
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1 mm


