Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - Rail DIN symétrique perforé - 0804278

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626277943

Réf. Sonepar

00126627794

Réf. Fournisseur

0804278

Marque

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, couleur: argenté, Taille des trous : 5,2 mm x 18 mm