Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Rail DIN symétrique non perforé - 1206434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918170875
Réf. Sonepar
00126817087
Réf. Fournisseur
1206434
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm