Phoenix Contact - NS35/15-2,3UNPERF2000MM-VPE10 - Rail DIN symétrique non perforé - 1201798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918017514
Réf. Sonepar
00126801751
Réf. Fournisseur
1201798
Marque
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
2.3 mm
Rail DIN symétrique non perforé, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m


