Phoenix Contact - NS35/15BLKPERF2000MM-VPE10 - Rail DIN symétrique perforé - 1208018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918155582
Réf. Sonepar
00126815558
Réf. Fournisseur
1208018
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm