Phoenix Contact - NS35/15CUUNPERF2000MM-VPE10 - Rail DIN symétrique non perforé - 1201895


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - cuivre
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918017583
Réf. Sonepar
00126801758
Réf. Fournisseur
1201895
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
cuivre
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm