Phoenix Contact - NS35/7,5CUUNPERF2000MM-VPE10 - Rail DIN symétrique non perforé - 0801762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - cuivre
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918006693
Réf. Sonepar
00126800669
Réf. Fournisseur
0801762
Marque
Phoenix Contact
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
cuivre
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm