Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - NS35/7,5WHPERF(5,2X25)2000MM-V - Rail DIN symétrique perforé - 1206418

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS35/7,5WHPERF(5,2X25)2000MM-V - Rail DIN symétrique perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 75 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918170820

Réf. Sonepar

00126817082

Réf. Fournisseur

1206418

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

rail DIN 75 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique perforé 35 mm (NS 35)