Phoenix Contact - NS35/7,5WHUNPERF2000MM-VPE10 - Rail DIN symétrique non perforé - 1204122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918106416
Réf. Sonepar
00126810641
Réf. Fournisseur
1204122
Marque
Phoenix Contact
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail DIN symétrique non perforé 35 mm largeur : 35 mm, hauteur : 7,5 mm


