Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, vis, 1 NO, entrée : 24 V DC, PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT - 2904631

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, vis, 1 NO, entrée : 24 V DC, PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2.4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356867771

Réf. Sonepar

00126904631

Réf. Fournisseur

2904631

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.4 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur, 6,2 mm, raccordement vissé avec relais statique miniature intégré, pour montage sur rail NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V AC/2,4 A