Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, vissé, In: 120UC, Out: 3-33V DC PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 108...132 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356679831
Réf. Sonepar
00126603263
Réf. Fournisseur
5603262
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée:
108...132 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
3...33 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui