Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, vissé, In: 24V DC, Out: 48V DC - 5603261

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, vissé, In: 24V DC, Out: 48V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356687379

Réf. Sonepar

00126603261

Réf. Fournisseur

5603261

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur, 6,2mm, raccordement vissé, entrée : 24V DC, sortie : 3-48V DC/100mA , homologation Ex Class 1 Div 2