Phoenix Contact - OTTA 6-T - Bloc de jonction à fonction - 0790446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.1...6 mm²
courant assigné In - 36 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918005559
Réf. Sonepar
00126800555
Réf. Fournisseur
0790446
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.1...6 mm²
courant assigné In:
36 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
11 mm
hauteur:
69 mm
profondeur:
69 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre