Phoenix Contact - Outil a denuder - 1212763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 191 mm
plage de dénudage section transversale - 1.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356942904
Réf. Sonepar
00126212763
Réf. Fournisseur
1212763
Marque
Phoenix Contact
longueur:
191 mm
plage de dénudage section transversale:
1.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage diamètre:
1.5...2.9 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
longueur de mâchoire:
7 mm
largeur de tête:
20 mm
hauteur de tête:
48 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Oui
poids:
136 g


