Phoenix Contact - Outil de denudage et de sertissage automatique - 1205516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage - 11.5 mm
longueur de dénudage ajustable - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918129125
Réf. Sonepar
00126812912
Réf. Fournisseur
1205516
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
0.5...2.5 mm²
fonction:
dénuder et sertir
type d’entraînement:
électrique
longueur de dénudage:
11.5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
largeur:
165 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
320 mm


