Phoenix Contact - Outil de maintenance CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Outil de maintenance CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 1...1 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356990271

Réf. Sonepar

00126212759

Réf. Fournisseur

1212759

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

1...1 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements